仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-シリーズモジュール形N×-D15ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力電圧(V)-出力点数4入力点数4パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC5~24V通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)DC100以下指示精度±0.3%FS±1デジット負荷抵抗-ケーブル-付加機能なし接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-出力形式トランジスタ出力伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-サンプリング周期(ms)500許容導線抵抗(Ω)-