azbil(旧:山武)
計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・シリーズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ターミナルアダプタ左接続用(左右は取り付け後.正面からみた方向)
シリーズ
ターミナルアダプタ 形N×-TL1
注文コード
07773614
品番
NX-TL100000D
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
計装ネットワークモジュール:NX専用ターミナルアダプタ
シリーズ
ターミナルアダプタ 形N×-TL1
通信方式
リング通信
付加機能
検査成績書付
仕様
ターミナルアダプタ左接続用(左右は取り付け後.正面からみた方向)
取付
DINレール取り付け
質量(g)
37以下
規格
-
入力種類
-
ポート数
1
消費電力(W)
-
制御方式
-
耐電圧
-
出力電圧(V)
-
出力点数
-
入力点数
-
パネルサイズ(mm)
20×100
電源電圧(V)
-
デジタル出力
-
使用周囲温度(℃)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
負荷抵抗
-
ケーブル
-
接続端子
-
コネクタ
-
絶縁抵抗
-
許容電流
-
出力形式
-
伝送路
-
デジタル入力
-
使用湿度範囲(%RH)
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
注意
※写真は代表画像です