計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ

計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ - azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ - azbil(旧:山武)

計装ネットワークモジュール:NX専用ターミナルアダプタ

取付
DINレール取り付け
質量(g)
37以下
規格
-
入力種類
-
ポート数
1
消費電力(W)
-
制御方式
-
出力電圧(V)
-
出力点数
-
入力点数
-
パネルサイズ(mm)
20×100
電源電圧(V)
-
デジタル出力
-
使用周囲温度(℃)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
負荷抵抗
-
ケーブル
-
接続端子
-
コネクタ
-
出力形式
-
伝送路
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
通信方式
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51878288NX-TL100000Kコミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-TL1-なし
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878297NX-TL100000Tコミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-TL1-熱帯処理品
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
51878306NX-TR100000Tコミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-TR1-熱帯処理品
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
07773605NX-TL1000000ターミナルアダプタ 形N×-TL1リング通信なし
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
07773614NX-TL100000Dターミナルアダプタ 形N×-TL1リング通信検査成績書付
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
07773623NX-TR1000000ターミナルアダプタ 形N×-TR1リング通信なし
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
07773632NX-TR100000Bターミナルアダプタ 形N×-TR1リング通信熱帯処理品+検査成績書付
¥27,400
¥26,980
¥29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
07773648NX-TR100000Dターミナルアダプタ 形N×-TR1リング通信検査成績書付
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
07773657NX-TR100000Kターミナルアダプタ 形N×-TR1リング通信硫化対策処理品
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
07773666NX-TR100000Lターミナルアダプタ 形N×-TR1リング通信硫化対策処理品+検査成績書付
¥32,800
¥29,980
¥32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする