感震装置ビブコン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07773833 品番V-725
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様設定水平加速度:100〜170ガル(常温)、作動点検:操作つまみによる手動点検、 取付壁面取付け 質量(g)350 保護構造防塵構造 接点構成SPST(単極単投) 動作方式磁石式 リセット方式操作つまみによる手動リセット 設定表示表示窓による色表示(固定時:緑、使用時:緑、試験時:赤、作動時:赤) カバー色薄茶(マンセル5YR6/1近似色) 安全機構操作つまみ固定位置でスイッチOFF 各種認証東京消防庁認定 形式番号76E-1025 動作形態スイッチOFF 定格使用電圧(V)AC125/250、50-60Hz 接点容量(A)15(抵抗負荷)、6(電動機負荷、力率0.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする