azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
調節器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07775188
品番
104484CJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用キャピラリ径(Φmm):2
質量(kg)
-
種類
L6008A用コンプレッションフィッティング
規格
-
出力
-
耐電圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
耐熱温度(℃)
110
塗装色
-
取付け方法
-
材質(プラグ)
黄銅
動作
-
配管口径
-
材質(パッキン)
ネオプレン
材質(ナット)
黄銅
許容温度(℃)
-
材質(ワッシャ)
黄銅
耐圧(kPa)
490