曜日別特売
FL2R-12J6HD-CN03A 直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ azbil(旧:山武) 07777446

直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個タイプ標準周波タイプ表示灯動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯注文コード07777446品番FL2R-12J6HD-CN03A
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)

寸法(mm)30×30×52.5質量(g)約110タイプ標準周波タイプ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間コード長さ(m)0.3検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V制御出力開閉電流:4~100mA以下、残留電圧:3.3V以下、出力耐電圧:DC30V材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~8.4使用周囲湿度35~95RH%以下保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)800漏れ電流(mA)1以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)490 X・Y・Z各方向 10回表示灯動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)応差動作距離の15%以下検出面前面特性温度:動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下、電源電圧:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12±1.2動作形態N.O.耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95以下
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする