寸法(mm)30×30×52.5質量(g)約110タイプ標準周波タイプ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間コード長さ(m)2検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V制御出力開閉電流:4~100mA以下、残留電圧:3.3V以下、出力耐電圧:DC30V材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~8.4使用周囲湿度35~95RH%以下保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)800漏れ電流(mA)1以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)490 X・Y・Z各方向 10回表示灯動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)応差動作距離の15%以下検出面前面特性温度:動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下、電源電圧:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12±1.2動作形態N.O.耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95以下