点火トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07777936 品番ATN110A-1
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20〜55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20〜40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする