azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ねじ固定形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:J熱電対●測温範囲(℃):0〜450●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なし●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
種類
シングルエレメント
注文コード
07778112
品番
YYC2J10250B34000
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
ねじ固定形
ねじサイズ
R3/4(Φ21.7mmのみ選択不可)
規格
JIS C 1602
測温接点
非接地
保護管長L(mm)
250
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:J熱電対●測温範囲(℃):0〜450●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なし●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
なし