azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フランジ形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:T熱電対●測温範囲(℃):0〜250●フランジ種類:JIS規格:10K、15A●フランジ座面:フラットタイプ●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラス2/検査成績書付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
種類
シングルエレメント
注文コード
07778268
品番
YYC3T10100B1F00D
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
フランジ形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1602
測温接点
非接地
保護管長L(mm)
100
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:T熱電対●測温範囲(℃):0〜250●フランジ種類:JIS規格:10K、15A●フランジ座面:フラットタイプ●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラス2/検査成績書付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
なし