azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYF〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレート形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):-40〜750●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし
種類
端子箱小,シングルエレメント
注文コード
07780578
品番
YYF1K32150000000
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
種類
端子箱小,シングルエレメント
タイプ
ストレート形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1605
シース外径(Φmm)
3.2
シース長(mm)
150
測温接点
非接地
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):-40〜750●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし
オプション
なし