azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレート形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:JPt100Ω●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):6.4●許容差/成績書:クラスB/検査成績書なし●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
種類
シングルエレメント(端子箱小)
注文コード
07781068
品番
YYK1JM6415000000
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント(端子箱小)
タイプ
ストレート形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1604
保護管長L(mm)
150
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:JPt100Ω●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):6.4●許容差/成績書:クラスB/検査成績書なし●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
なし