曜日別特売
QL-0412WH Lightningケーブル QTJ 07781351

 

QL-0412WH Lightningケーブル QTJ 07781351
QL-0412WH Lightningケーブル QTJ 07781351
QL-0412WH Lightningケーブル QTJ 07781351

Lightningケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07781351品番QL-0412WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル
Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能
データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能
使いやすい長さなので持ち運びにも便利
スタンダートなデザイン設計

ホワイト適合規格Lightning本体質量(g)約23適合電流(A)~2.4適合機器iPhone/iPad/その他コード長さ(cm)約100コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ転送速度(Mbps)最大480適合用途データ通信/充電USB規格USB2.0規格準拠
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする