QL-0413WH Lightningケーブル QTJ 07781360 QL-0413WH Lightningケーブル QTJ 07781360 QL-0413WH Lightningケーブル QTJ 07781360

Lightningケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07781360 品番QL-0413WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポートから離れた場所でも使いやすいシンプルでスタンダードな2.4A対応のライトニングケーブル
Appleが定める性能基準を満たしていますので、安心して使用可能
データ通信にも対応しているので、iPhoneなどのデータ同期が可能
長いケーブルのため少し離れた場所でも充電が可能
スタンダートなデザイン設計

ホワイト 適合規格Lightning 本体質量(g)約56 適合電流(A)〜2.4 適合機器iPhone/iPad/その他 コード長さ(cm)約200 コネクタUSB-Aコネクタ⇒Lightningコネクタ 転送速度(Mbps)最大480 適合用途データ通信/充電 USB規格USB2.0規格準拠
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする