QTC-0413 Type-Cケーブル QTJ 07781378 QTC-0413 Type-Cケーブル QTJ 07781378 QTC-0413 Type-Cケーブル QTJ 07781378 QTC-0413 Type-Cケーブル QTJ 07781378

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07781378 品番QTC-0413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。
200cmの長さでUSB-Aポートから離れた場所でも使用しやすい
USB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能

ホワイト 質量(g)約25(本体のみ) 備考〜3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応 適合規格Type-C 適合機器スマートフォン / タブレット / その他 コード長さ(cm)200 コネクタUSB-A → USB Type-Cコネクタ 適合用途充電・通信
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする