azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレート形
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M4端子●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスA/検査成績署なし
種類
シングルエレメント
注文コード
07781865
品番
YYM1PL3205030C01
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
ストレート形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1604
シース外径(Φmm)
3.2
シース長(mm)
50
リード線長さ(mm)
3000
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M4端子●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●許容差/成績書:クラスA/検査成績署なし
オプション
なし