azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ねじ固定形/セパレート形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:JPt100Ω●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):12●許容差/成績書:クラスB/検査成績署付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
種類
シングルエレメント
注文コード
07783807
品番
YYP2JL12150B120D
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
ねじ固定形/セパレート形
ねじサイズ
R1/2(Φ10、Φ12mmのみ選択可能)
規格
JIS C 1604
保護管長L(mm)
150
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:JPt100Ω●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):12●許容差/成績書:クラスB/検査成績署付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
-