azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ種類:Pt100Ωシングルエレメント●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40〜200●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):4●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし●保護管材質:フッ素樹脂●保護管種類:FEP保護管
注文コード
07784665
品番
YYQZ01BF450020A0
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS C 1604
リード線長さ(mm)
2000
保護管長L(mm)
500
仕様
●センサ種類:Pt100Ωシングルエレメント●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40〜200●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):4●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし●保護管材質:フッ素樹脂●保護管種類:FEP保護管