白金測温抵抗体、熱電対 YYQ〜

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ種類:Pt100Ωシングルエレメント●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):4●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし●保護管材質:フッ素樹脂●保護管種類:PFA保護管 注文コード07784717 品番YYQZ01BP4A0020A0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS C 1604 リード線長さ(mm)2000 保護管長L(mm)1000 仕様●センサ種類:Pt100Ωシングルエレメント●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):-40〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):4●許容差/成績書:クラスB/検査成績署なし●保護管材質:フッ素樹脂●保護管種類:PFA保護管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする