azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYT〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレートパイプ形
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●端子種類:M3.5端子●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみ
注文コード
07784787
品番
YYT1PH3210020B00
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレートパイプ形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1604
リード線長さ(mm)
2000
保護管長L(mm)
100
接続端子
-
仕様
●センサ種類:Pt100Ω●端子種類:M3.5端子●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみ
オプション
なし