白金測温抵抗体、熱電対 YYT〜

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプねじ固定パイプ形 仕様●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみ 注文コード07784866 品番YYT2PH3206520AA0
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
タイプねじ固定パイプ形 ねじサイズR1/8 規格JIS C 1604 リード線長さ(mm)2000 保護管長L(mm)65 接続端子M3端子 仕様●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみ オプション-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする