azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYU〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレートパイプ形
仕様
●センサ種類:K熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆●測温範囲(℃):0〜250●保護管外径(ΦDmm):3.2●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なしのみ●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
注文コード
07784997
品番
YYU1K32100G20C00
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレートパイプ形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1602
リード線長さ(mm)
2000
測温接点
非接地
保護管長L(mm)
100
接続端子
M4端子
仕様
●センサ種類:K熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆●測温範囲(℃):0〜250●保護管外径(ΦDmm):3.2●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なしのみ●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
なし