azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYU〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
先端丸端子形
仕様
●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):0〜150●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なしのみ●先端ねじ:M4丸端子●被覆種類:ガラス編組被覆外ステンレス
注文コード
07785128
品番
YYU4KM04B20C0000
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
先端丸端子形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1602
リード線長さ(mm)
2000
測温接点
接地
保護管長L(mm)
-
接続端子
M4端子
仕様
●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):0〜150●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なしのみ●先端ねじ:M4丸端子●被覆種類:ガラス編組被覆外ステンレス
オプション
なし