白金測温抵抗体、熱電対 YYY〜

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオプション部品/コンプレッションフィッティングタイプ 仕様●保護管外径(Φmm):3.2 注文コード07785268 品番YYY532B
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はタイプ・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 タイプオプション部品/コンプレッションフィッティングタイプ 内径(Φmm)3.4 ねじ規格R1/4 仕様●保護管外径(Φmm):3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする