STWA2 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 07785289 STWA2 電波掛時計 スタンダード モノタロウ 07785289

電波掛時計 スタンダード

(106件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07785289 品番STWA2
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00〜AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。

用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時〜AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 電波時計
取扱説明書:(3.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
自宅用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していた壁掛け時計が時間の狂いが多かったため購入させていただきました
時間が正確 修正の必要がない
夜間秒針の音が消える配慮は購入して良かったと思います
色のバリエーションがあればさらに良いかなと思います

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
自宅の居間に
不動産業

今まで使用していた時計が壊れたので買い替え購入しました。電池を入れて短時間で電波を受信して正常に作動しました。夜間に秒針が止まり、音を発しないので静かで有り難いです。コストパフォーマンスが良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
居室の時刻表示
不動産業

以前はソーラー式の卓上電波時計を使用していたので、置き場所が日が当たる所に限られていました。今回から見やすい場所に掛けられるようになりました。価格は安いですが、正確な時刻が分かり文字盤も見やすく、購入して正解でした。

1人が参考にしています
2025-12-28
用途:
部屋の時計に
製造業

電波掛時計では安価で良いです。
最初中々時間が合いませんでしたが、電池を入れたり出したりしてたら合いました。
前の方が数字が大きくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07785289
2026-01-21
用途:
作業場での時間確認
サービス業

シンプルで良い
視認性高いが思ったより小さいかも。
購入時はサイズを確認することをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
07785289
2026-01-15
用途:
仕事場の時計
建設業・工事業

とてもリーズナブルです。電波時計なので正確な時刻を知ることが出来ます。

1人が参考にしています
2026-02-06
用途:
休憩室用

大きさ、デザインと質感が休憩室にちょうど良い。夜間秒針が止まるのも良い。

2026-01-28
用途:
部屋の時計
電気・ガス・熱供給・水道業

シンプルで良いと思います
電池を入れると勝手に時間を合わせてくれますので手間いらずです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アラーム(チャイム)機能は搭載されているでしょうか。
回答:
搭載されておりません。
2024-06-12
質問:
カラーはシルバーのみでしょうか。
回答:
現時点ではシルバーのみになります。
1人が参考にしています
2024-06-12
質問:
モノタロウブランドで置き時計タイプのものは取り扱いあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2人が参考にしています
2024-06-12

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする