azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYY〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オプション部品/コンプレッションフィッティングタイプ
仕様
●保護管外径(Φmm):4.8
注文コード
07785304
品番
YYY548C
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
タイプ
オプション部品/コンプレッションフィッティングタイプ
内径(Φmm)
5
ねじ規格
R3/8
仕様
●保護管外径(Φmm):4.8