azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07785383
品番
FE-RR23
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7〜P1□:横50〜1800、縦50〜1300;HP7〜P5□:100〜400;HP7〜C3□S:横20〜450、縦20〜700;HP7〜CL□S:横20〜100、縦20〜400;HP7〜CM□S:横20〜100、縦20〜400;HP7〜CN□S:横50〜200、縦60〜100;HP7〜CP□S:横20〜150、縦20〜250
寸法(mm)
反射面:8.6×29.5
関連資料:
(3.24MB)