※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
検出方式反射形
検出距離0.1m
検出距離(m)0.1
注文コード07785925
品番HP7-D24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
この商品は検出方式・検出距離・内容量など155種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。