種類アンプ内蔵型検出対象不透明体Φ12mm以上検出方式透過形・異周波光色赤ヘッド形状-保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)コード長さ(m)5接続方式プリワイヤ質量(g)-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%(ただし氷結、結露しないこと)出力形態PNP耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)組み合せ適合品番HP7-T21タイプ・HP7-T22タイプ仕様-検出距離15m標準検出物体(mm)不透明体Φ12以上光源赤外(波長約860nm)制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)応答時間3msec消費電流(mA)30以下保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護検出距離(m)15使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角5°以上感度調整操作ボタン指向角(°)2~20干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)