azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
タイプ
補助アクチュエータ
注文コード
07787246
品番
PA-J11
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
焼結ステンレスローラ
取付
M5六角穴付きボルトクロムモリブデン鋼
サイズ
ローラ・アクチュエータ:Φ17.4×7.1
タイプ
補助アクチュエータ
レバー長さ(mm)
60