手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)高圧段:0〜17.5 注文コード07787833 品番P-25
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は吐出圧力など3種類から選べます 他の種類を見る

【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。

吐出圧力(MPa)高圧段:0〜17.5 有効油量(L)1.45 質量(kg)13.6 材質(本体)スチール タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 ポンプ1段スピード 吐出口径1/4NPT 吐出量(cm3/ストローク)9.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする