エクセン
エクセンの 制御機器・PLC・リレー
エクセンの タイマ/タイムスイッチ
エクセンの タイムスイッチ
タイマー操作盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07788077
品番
KSE1
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイマー設定時間(ON/OFF):(0.5秒又は固定/1秒〜99時間)
寸法(mm)
約101×167×194(L×W×H)
質量(kg)
1.2
構造
屋内用、IP65
出力電圧
単相AC100、単相AC200
取付寸法(mm)
120×160 Φ5.5(W×HΦ)
電源電圧(V)
単相AC100、単相AC200
定格作動回数
1〜99、無限
電磁弁
(ON時間)0.5秒固定、(使用可能数)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません