メイン画像

ミニデスクスタンドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07788615 品番 DXL-81496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。

用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。 真鍮色 消費電力(W)1.5 バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付) 色温度(K)2400 光源色キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.3 LED1灯 塗装アルミダイカスト:真鍮色メッキ、銅管:真鍮色メッキ、鋼板:真鍮色メッキ 光束(Lm)83 演色指数(Ra)80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする