メイン画像

DXL-81491 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788649 DXL-81491 間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788649

間接光付シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07788649 品番 DXL-81491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。

用途
居室や寝室の印象を変える照明です。
時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。
消費電力(W)35 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.2 塗装内側:シャンパンゴールド塗装、外側:黒サテン塗装 光束(Lm)4000 光色昼白色〜電球色 点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数8畳用 調色の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする