※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)5.5 振動数範囲(Hz)200/240 注文コード07788795 品番HBM40VF-6M
参考基準価格(税別)¥223,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は電流・振動数範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み)
特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。

電圧(V)48 電流(A)5.5 出力(W)250 用途生コンクリート打設時に トラスコ品番753-8219 質量(kg)12.1 全長(m)6.502 ホース径(Φmm)33 振動部(直径×長さLmm)43×348 振動数範囲(Hz)200/240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電源は高周波電源をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする