※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックボールバイブレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 振動数範囲(Hz)(空気圧0.2MPa)273、(空気圧0.3MPa)323、(空気圧0.4MPa)361、(空気圧0.5MPa)391、(空気圧0.6MPa)418 注文コード07788838 品番UP110A
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は振動数範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。

振動数範囲(Hz)(空気圧0.2MPa)273、(空気圧0.3MPa)323、(空気圧0.4MPa)361、(空気圧0.5MPa)391、(空気圧0.6MPa)418 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.24 空気圧力(MPa)(垂直)0.03(水平)0.03 空気消費量(m3/min)(空気圧0.2MPa)0.12、(空気圧0.3MPa)0.16、(空気圧0.4MPa)0.21、(空気圧0.5MPa)0.26、(空気圧0.6MPa)0.30 遠心力(kN)(空気圧0.2MPa)0.15、(空気圧0.3MPa)0.21、(空気圧0.4MPa)0.27、(空気圧0.5MPa)0.31、(空気圧0.6MPa)0.36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする