曜日別特売
T15S-14 組立端子台 T15S 国際電業 07788868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T15S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード07788868品番T15S-14
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする