※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個振動数範囲(Hz)(空気圧0.2MPa)109、(空気圧0.3MPa)133、(空気圧0.4MPa)151、(空気圧0.5MPa)165、(空気圧0.6MPa)174注文コード07788883品番UP219S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。