EPV12-F ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ エクセン 07789093 EPV12-F ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ エクセン 07789093

ヘルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07789093 品番EPV12-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)
アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。
オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。

質量(kg)0.74 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 取付ボルトへルール継手 IDF/ISO-15S 起振力(N[kg])30〜80 空気消費量(L/minANR)9〜45 最大径×高さH(Φmm×mm)Φ100×154 振動数範囲(Hz)105〜166
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする