曜日別特売
T200-6 組立端子台 T200 国際電業 07789796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07789796品番T200-6
参考基準価格(税別)¥24,990販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする