※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の ソレノイド/電磁機器
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07789848
品番
SSAB-1802-81(100V)
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
935
定格周波数(Hz)
50/60共用
絶縁種別
E種絶縁相当
取付方向
水平又は垂直
リード線
AC100V青-青/AC200V赤-赤
通電率
1/8
最大連続通電時間(秒)
3分以内
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
100万回
耐電圧(V)
AC1500 1分間