曜日別特売
SDS-35CL(4個入り) サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業 07789970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレントソレノイド ダイレクトストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード07789970品番SDS-35CL(4個入り)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする