フットスイッチ 防水タイプ 汎用形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07790015 品番SF-1W
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブル無しスタンダード機種です。

材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス) 質量(g)1670 保護構造IP66 定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷) 適合規格EN60947-5-1 接点構成1a-1b 動作力27N 塗装色メタリック(R25-635相当) 使用周囲温度(℃)-5〜65 使用周囲湿度85%RH以下 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ 耐電圧(V)AC2000/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする