画像準備中

フットスイッチ コンパクト丸型タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黄色 注文コード07790040 品番SFQ-1 Y
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。

定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 材質(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCC 形状丸形 黄色 質量(g)200 タイプミニ、コンパクト樹脂 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロ 耐電圧(V/min)AC1500
注意
※フットスイッチ取付け用ねじは、ねじを締め込んだ時にフットスイッチ取付け穴に入る寸法が8mm以下のねじをご使用ください。
※M4十字穴付きなべタッピングねじF形推奨。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37651686
2023-05-17
用途:
研磨作業時
有限会社 相和電機工業 様 (建設業・工事業)

足元に置くと間違って踏む可能性があるので、今回は壁面下部に取付を考えたけど、裏面に二個穴が空いていたけど止めビスの長さでリミットスイッチが誤作動するのでもう少し考えてもらいたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする