定格AC250V・6A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
材質(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCC
形状丸形
色緑色
質量(g)200
タイプミニ、コンパクト樹脂
保護構造IP20
スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力8.8N
付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5〜40
主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロ
耐電圧(V/min)AC1500