画像準備中

フットスイッチ 丸型タイプ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07790085 品番 SFU-1 GR
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。

定格AC250V、6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニール、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板) 形状丸形 灰色 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0〜40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V)AC1500/min
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
クイズ用の早押しボタンとして

クイズの早押しボタンとして使うため購入。「高校生クイズ」などのテレビ番組では、このボタンが早押しボタンとして使われています。テレビで観たボタンだ!と、クイズ大会参加者には好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
37651792
2023-07-19
用途:
水道蛇口の開閉のスイッチ

踏んだ感触が弱くも無く強過ぎずちょうどいい。固定するのに上側からも固定できるようになっているとなお良いかな。

対象商品:
37651792
2021-05-10
用途:
電気メスのOn Off
医療・福祉・介護関連業

このSWは、モ−メンタリ-仕様=踏んでるときだけ通電状態になる作働です。。同様に
石膏バイブレ−タ-の電源電線の途中にもこれを入れると大変使いやすいです→片切りにしてください。。踏む感じもいいですよ

対象商品:
37651792
2021-03-27
用途:
店舗メンテナンス
マクドナルド高松円座店 様 (飲食業)

使用していたものが壊れてしまい自動ドアの開閉が困難となっていたので交換しました。非常に使いやすく従業員も満足しております。

対象商品:
37651792
2019-12-17
用途:
ウインチ作業

実話、屋外で使用してまして今回経年劣化で交換です。
出来れば防水強化で。

対象商品:
37651792
2013-06-20
用途:
機械のスイッチ
株式会社 磯駒海苔 様

何もトラブルもなく、スムーズに使用できました。
ただ、納期がもっと短くなると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする