フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a注文コード07790155品番SFA-1W-U
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
コード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3寸法(mm)140(137)×150高さ(mm)33材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304(ペダル)青、(ベース)アイボリー材質(本体)PBT樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX7定格電圧(V)DC5~30接点構成1a定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度30~75%RH材質(ペダル)PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67耐電圧(V)AC1500/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025248
2022-04-11
用途: 機器起動用
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

もっと電流を流せるものがあればいい、人によっては白い部分を誤って踏んでしまうことがある左右の白い部分が無いタイプがあればと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする