画像準備中

フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 注文コード07790171 品番SFA-1W-2-LU
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接点構成など6種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3 寸法(mm)140(137)×150 高さ(mm)33 材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304 (ペダル)青、(ベース)アイボリー 材質(本体)PBT樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX7 定格電圧(V)DC5〜30 接点構成1a 定格電流(A)100mA(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力9.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)10〜40 使用周囲湿度30〜75%RH 材質(ペダル)PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67 耐電圧(V)AC1500/min

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02025248
2022-04-11
用途:
機器起動用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

もっと電流を流せるものがあればいい、人によっては白い部分を誤って踏んでしまうことがある左右の白い部分が無いタイプがあればと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする