竹用ドリル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07790241 品番 601-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。
バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。
アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。
先端は鋭角タイプです。
材への位置決めがカンタンです。

用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。 適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤 材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)20 全長(mm)125 ねじ長さ(mm)75 適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム 適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300〜3000回転/分未満)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする