※ER2-010IS

キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07790938 品番 ER2-003IH-4
参考基準価格(税別)¥358,710 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)
インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

定格荷重(t)0.25 揚程(m)4 電源(V)24 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.261(低速)0.0435 タイプ2速インバータ(高速基準) 保護構造IP55、押ボタン IP65 等級125kg〜500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格40/20%ED(30/10分) 周囲温度-20℃〜+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数3 給電方式キャブタイヤケーブル給電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする